C6 EM14X80 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561392
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561392
EAN/GTIN 7291075267457
Nummer fabrikant 4561392
L-nummer L24120 465

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, behuizingslengte (LB) 58 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 58 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M20
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires