C6 EM12X60 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561380
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561380
EAN/GTIN 7291075266610
Nummer fabrikant 4561380
L-nummer L24120 2335

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 98 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 98 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires