HSK A63 SEMC40X70 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with HSK DIN 69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561248
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561248
EAN/GTIN 7291075129519
Nummer fabrikant 4561248
L-nummer L24120 337

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 70 mm, huislengte (LB) 70 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Lichaamslengte (LB) 70 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 27 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan