HSK A63 B16MN 100 HSK DIN 69893 Form A holders with DIN 6383 for Semi-Finished Boring bars.

Artikelnummer: 4561205
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561205
EAN/GTIN 7291075129670
Nummer fabrikant 4561205
L-nummer L24120 2202

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouderlichamen, huisdiameter (BD) 63 mm, huislengte (LB) 55,5 mm, freeslengte (LPR) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Lichaamslengte (LB) 55,5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm