HSK A63 HYDRO 8X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559307
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559307
EAN/GTIN 7291075256338
Nummer fabrikant 4559307
L-nummer L24120 1632

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 28 mm, huislengte (LB) 154 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Lichaamslengte (LB) 154 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 200 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires