IHRF 31.5-41.5BW Back Face Turning Toolholders for BHF Fine Boring Heads

Artikelnummer: 4551106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551106
EAN/GTIN 7291075179248
Nummer fabrikant 4551106
L-nummer L23900 63

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 25 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 40,5 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 31,5 mm, schachtmaat (SS) MB25

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 25 mm
  • Lichaamslengte (LB) 41,5 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 40,5 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 31,5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...
  • Schachtgrootte (SS) MB25

Geschikte producten

Inserts