IHAXF 12-14/16 IHAXF Boring bar.

Artikelnummer: 4550705
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550705
EAN/GTIN 7291075141597
Nummer fabrikant 4550705
L-nummer L23900 320

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 42 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles