RE MB63-MB50X220-AVI Vibration Damping Reducers.

Artikelnummer: 4550692
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550692
EAN/GTIN 7291075143478
Nummer fabrikant 4550692
L-nummer L23900 292

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, behuizingslengte (LB) 214 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 214 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles