IHCR 160-800 Rough boring-insert holders for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550319
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550319
EAN/GTIN 7291075141214
Nummer fabrikant 4550319
L-nummer L23900 159

Omschrijving

Omschrijving:

Toebehoren Spindels, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 800 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 160 mm

Kenmerk:

  • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 800 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 160 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 1204...

Geschikte producten

Inserts