IHSR 68-90 Rough Boring Tools For Twin Radial / Axial Edge Cutters Positioned Opposite Finishing Tools

Artikelnummer: 4550309
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550309
EAN/GTIN 7291075141078
Nummer fabrikant 4550309
L-nummer L23900 129

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 90 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 68 mm

Kenmerk:

  • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 90 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 68 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 1204...

Geschikte producten

Inserts