GTI BT40 ER32 DIN 6499 ER Tapping Attachments with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4545010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4545010
EAN/GTIN 7291075131826
Nummer fabrikant 4545010
L-nummer L24120 1772

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, spanlengte (LPR) 106,8 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 106,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires