Holpijp 17 mm

Artikelnummer: 4544000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4544000
EAN/GTIN 4017981570176
Nummer fabrikant 4544000
L-nummer L60160 4253

Omschrijving

Omschrijving:

voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
snede gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: Snijkant gehard
  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 148 mm
  • Gatdiameter [inch]: 21/32 ″
  • Gatdiameter [mm]: 17 mm
  • Oppervlak: gelakt
  • Gebruik/toepassing: Voor het uitsnijden van karton, leer, rubber, afdichtingsmateriaal en andere zachte materialen