DIN69871 40 DC B12X26 DIN 69871 Holders with Drill Chuck arbor DIN 238.

Artikelnummer: 4541005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4541005
EAN/GTIN 7291075127942
Nummer fabrikant 4541005
L-nummer L24120 1739

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 19,1 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 19,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 26 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires