BT50 SEMC 32X78 COMBI Shell Mill Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4532012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4532012
EAN/GTIN 7291075131260
Nummer fabrikant 4532012
L-nummer L24120 713

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 78 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 58 mm
  • Lichaamslengte (LB) 78 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50