PS BT40 45 M16 MAZAKB Pull Stud ISO 7388/B MAZAK Retention Knob.

Artikelnummer: 4517018
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517018
EAN/GTIN 7291075137736
Nummer fabrikant 4517018
L-nummer L24000 446

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 14,03 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Totale lengte (OAL) 44,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40