DIN69871 30 SEM27X 50 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4511669
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511669
EAN/GTIN 7291075127584
Nummer fabrikant 4511669
L-nummer L24120 1741

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 50 mm, schachtdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 58 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan