DIN69871 40 EM25X100E DIN 69871 form A/B Holders with DIN 6359 for Whistle Notch DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4511631
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511631
EAN/GTIN 7291075127393
Nummer fabrikant 4511631
L-nummer L24120 2012

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 49 mm, huislengte (LB) 80,9 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 49 mm
  • Lichaamslengte (LB) 80,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan