DIN69871 40 ER20X100 B DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Artikelnummer: 4511607
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511607
EAN/GTIN 7291075126822
Nummer fabrikant 4511607
L-nummer L24120 1600

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 34 mm, interfacemaat (CSI) ER20, looplengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten