DIN69871 50 SEMC 16X 55 DIN 69871 Holders with COMBI Shell end mill Holder DIN 6358.

Artikelnummer: 4511562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511562
EAN/GTIN 7291075127706
Nummer fabrikant 4511562
L-nummer L24120 1511

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 32 mm, huislengte (LB) 55 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Lichaamslengte (LB) 55 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan