BT50 SRKIN 6X100 CX Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Form AD Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4510446
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4510446
EAN/GTIN 7291075393521
Nummer fabrikant 4510446
L-nummer L24120 1650

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan