C6 RE C3X070 CAMFIX Reduction Adapters

Artikelnummer: 4510345
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510345
EAN/GTIN 7291075331295
Nummer fabrikant 4510345
L-nummer L24120 1635

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapshouder diameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, interfacemaat (CSI) 32, gereedschapslengte (LPR) 70 mm

Kenmerk:

  • Parelmoer lengte (LB) 39 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 32
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm

Geschikte producten

Accessoires