Splintentrekker met handbescherming 275 x 18 x 14 mm

Artikelnummer: 451 314 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 451 314 0
EAN/GTIN 4049002031274
Nummer fabrikant 451 314 0
L-nummer L70030 255
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het uitdrijven of verwijderen van bouten, klinknagels, splitpennen of andere verbindingselementen uit doorlopende gaten
  • als alternatief voor het nauwkeurig verzonken inbouwen van de bovengenoemde verbindingselementen in het werkstukoppervlak
  • hooggelegeerd gereedschapsstaal, volledig gehard voor optimale krachtoverbrenging
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • met ergonomische 2K-handbescherming
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle metalen onderdelen zijn GS-gekeurd

Kenmerk:

  • Gewicht: 491 g
  • Lengte: 275 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Diameter punt: 14 mm
  • Sleutelwijdte: 18 mm
  • Profiel: 8-kant

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan