Dubbele steeksleutelset ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 340 mm x 165 mm x 75 mm

Artikelnummer: 450N/12NRS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450N/12NRS
EAN/GTIN 4000896020805
Nummer fabrikant 450N/12NRS
L-nummer L60140 577

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met draaggreep
  • Geschikt voor wandbevestiging
  • Kunststof klemhouder
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
  • Afmetingen / lengte: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.55 kg
  • Aantal gereedschappen: 12

Levering:

Dubbele steeksleutel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-25X28 ∙ 450N-30X32

Geschikte producten

Accessoires