• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 340 mm x 165 mm x 75 mm

Número de artículo: 450N/12NRS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450N/12NRS
EAN / GTIN 4000896020805
Número del fabricante 450N/12NRS
Número L L60140 577

Descripción

Descripción:

  • Con asa de transporte
  • Adecuado para la fijación a la pared
  • Soporte de plástico
  • Superficie: cromada
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
  • Dimensiones / longitud: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Peso neto (kg): 2.55 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave de dos bocas 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-25X28 ∙ 450N-30X32

Productos adecuados

Accesorios