BT40 FC EM25X105 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509906
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509906
EAN/GTIN 7291075172362
Nummer fabrikant 4509906
L-nummer L24120 2504

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 65 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, totale lengte (OAL) 171,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 171,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires