BT40 FC EM16X65 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509904
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509904
EAN/GTIN 7291075172348
Nummer fabrikant 4509904
L-nummer L24120 2485

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 48 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 131,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 131,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires