BT40 FC SRKIN10X90 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509885
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509885
EAN/GTIN 7291075286250
Nummer fabrikant 4509885
L-nummer L24120 2441

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpkoppelhouder, huislengte (LB) 50,8 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 50,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan