BT50 FC SEM16X75C Shell Endmill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509873
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509873
EAN/GTIN 7291075294309
Nummer fabrikant 4509873
L-nummer L24120 531

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 75 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten