BT40 FC SEM22X120C Shell Endmill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509868
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509868
EAN/GTIN 7291075294279
Nummer fabrikant 4509868
L-nummer L24120 2413

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 120 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 120 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten