C5 ODP 12X53 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with CAMFIX (ISO 26623-1) Adaptation

Artikelnummer: 4509597
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509597
EAN/GTIN 7291075268140
Nummer fabrikant 4509597
L-nummer L24120 2321

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 23,5 mm, huislengte (LB) 25 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 53 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires