Montagesleutel M10, 17x19 mm

Artikelnummer: 4509520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Montagesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509520
EAN/GTIN 4017981317504
Nummer fabrikant 4509520
L-nummer L60160 4567

Omschrijving

Omschrijving:

met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafel-bevestigingen M10 of M12
met omschakelbare ringratelsleutel SW 17 of 19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Met omschakelbare ring ratel SW 17 of SW 19 mm voor het vast- of losdraaien van de schroefverbindingen van de wastafel.
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Ophangbouten: M10
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 17x19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen