C6 ODP 12X55 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with CAMFIX (ISO 26623-1) Adaptation

Artikelnummer: 4509459
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509459
EAN/GTIN 7291075268034
Nummer fabrikant 4509459
L-nummer L24120 2269

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 23,5 mm, huislengte (LB) 25 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires