SET SC20 SEAL 6 Set rechte spantangen met koelmiddeltoevoer voor MAXIN-krachtklemsystemen

Artikelnummer: 4505399
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4505399
EAN/GTIN 7291075215120
Nummer fabrikant 4505399

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangensets, opnamediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm, opnamediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, diameterbereik 6,8,10,12,14,16 mm, diameterbereik 6,8,10,12,14,16 mm, schachtgrootte (SS) SC20

Kenmerk:

  • Opnamediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS): 16 mm
  • Opnamediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 6 mm
  • Diameterbereik 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • Schaftgrootte (SS): SC20

Diensten en productadviseurs

Meld u aan