ST 25X200 SRK 6 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4505246
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505246
EAN/GTIN 7291075200683
Nummer fabrikant 4505246
L-nummer L24120 2647

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 100,9 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 100,9 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 200 mm