ST 16X160 SRK 5 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4505051
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505051
EAN/GTIN 7291075200614
Nummer fabrikant 4505051
L-nummer L24120 2480

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 43,4 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 5 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 43,4 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 160 mm