SC 32 SPR 14 SC Straight Collets for MAXIN Power Chucks

Artikelnummer: 4504309
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504309
EAN/GTIN 7291075183214
Nummer fabrikant 4504309
L-nummer L24120 2462

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten

Accessoires