DIN69871 50 SRKIN 6X 80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504238
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504238
EAN/GTIN 7291075177527
Nummer fabrikant 4504238
L-nummer L24120 2425

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 38 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 38 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires