SC 32 SPR 6 SC Straight Collets for MAXIN Power Chucks

Artikelnummer: 4504121
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4504121
EAN/GTIN 7291075183177
Nummer fabrikant 4504121
L-nummer L24120 2349

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan