HSK E40 ER20X80 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4503353
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503353
EAN/GTIN 7291075161182
Nummer fabrikant 4503353
L-nummer L24120 270

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER20, gereedschapslengte (LPR) 80 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires