ST 20X 55 ER16 MF D Double-Ended Mini Collets with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat

Artikelnummer: 4502011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502011
EAN/GTIN 7291075163261
Nummer fabrikant 4502011
L-nummer L24120 1684

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spantanglengte (LPR) 52,5 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 52,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20