CAT50 MT 4X3.375 DIN 6383 conus adapters met tang DIN228-2 vorm D en conische schachten Caterpillar

Artikelnummer: 4501545
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501545
EAN/GTIN 7291075156102
Nummer fabrikant 4501545
L-nummer L24120 1827

Omschrijving

Omschrijving:

Boorpijpen en adapters, Body diameter (BD) 2,752″, Lichaamslengte (LB) 1,995″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 50″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,752″
  • Lichaamslengte (LB): 1,995″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 1-8
  • Uitstekende lengte (LPR): 3-3/8″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires