CAT40 SEM 3/4″ ISO 3937 slijpmolenhouders met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501474
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501474
EAN/GTIN 7291075145236
Nummer fabrikant 4501474
L-nummer L24120 2964

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body Length (LB) 1-3/8″, Connection diameter machine side (DCONMS) 40″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 3/4″, Shank Size (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 1-3/8″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Schachtafmeting (SS): 40

Geschikte producten

Accessoires