GTI CAT50 ER32 DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Conische Schachten Caterpillar

Artikelnummer: 4500071
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500071
EAN/GTIN 7291075155600
Nummer fabrikant 4500071
L-nummer L24120 934

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,969″, Connection diameter machine side (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER32, uitstekende lengte (LPR) 4,543″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,969″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER32
  • Uitstekende lengte (LPR): 4,543″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten