Multinorm softshell jas zwart M

Artikelnummer: 444715609900M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 444715609900M
EAN/GTIN 7330509933220
Nummer fabrikant 444715609900M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Metaal- en polyestervrije softshell jas die inherent vlamvertragend is. De wind- en waterafstotende jas is gemaakt van softshell materiaal en heeft een uitstekend ademend vermogen. Hij heeft ook een verlengde rug, wat het toch al fantastische comfort verbetert. De jas is uitgerust met twee gaslussen voor het bevestigen van gasdetectors, zuurstofanalysers of microfoons. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 en EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen