Multinorm softshell jas marineblauw 4XL

Artikelnummer: 4447156089004XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4447156089004XL
EAN/GTIN 7330509933121
Nummer fabrikant 4447156089004XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Metaal- en polyestervrije softshell jas die inherent vlamvertragend is. De wind- en waterafstotende jas is gemaakt van softshell materiaal en heeft een uitstekend ademend vermogen. Hij heeft ook een verlengde rug, wat het toch al fantastische comfort verbetert. De jas is uitgerust met twee gaslussen voor het bevestigen van gasdetectors, zuurstofanalysers of microfoons. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 en EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².