TPS UNC-3/4-10-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446129
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446129
EAN/GTIN 7291075341300
Nummer fabrikant 4446129
L-nummer L24190 534

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraal schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, draaddiameter (TDZ) 3/4″, schroefdraadsteek (TP) 2,54 mm, schroefdraad per inch (TPI) 10 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 25 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 3/4″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,54 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 10 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles