TPS UNC-#6-32-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446118
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446118
EAN/GTIN 7291075341195
Nummer fabrikant 4446118
L-nummer L24190 505

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #6, schroefdraadsteek (TP) 0,794 mm, schroefdraad per inch (TPI) 32 draden/″, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 7 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #6
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.794 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles