TPG UNF-1-12-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446115
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446115
EAN/GTIN 7291075339321
Nummer fabrikant 4446115
L-nummer L24190 493

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1″, schroefdraadsteek (TP) 2,083 mm, schroefdraad per inch (TPI) 12 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 28 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.083 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles