TPG UNF-9/16-18-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446110
EAN/GTIN 7291075339277
Nummer fabrikant 4446110
L-nummer L24190 478

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 9/16″, schroefdraadsteek (TP) 1,389 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 9/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.389 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles