TPG UNF-#10-32-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446104
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446104
EAN/GTIN 7291075339215
Nummer fabrikant 4446104
L-nummer L24190 463

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #10, schroefdraadsteek (TP) 0,781 mm, schroefdraad per inch (TPI) 32 draads/″, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 15 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #10
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.781 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles